DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 servicetruck, kapasitet 4000 pund, størrelse 36 x 24 tommer, stål | AB3HMR 1TGT4

DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 servicebil, kapasitet 4000 kg, størrelse 36 x 24 tommer, stål

På lager
Vare: AB3HMR Modell: HET-2436-2-95Kryssreferanse: 1TGT4

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicebil
Kapasitet per hylle2000 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller20 "
FinishPulverlakk
Måler14
HandleFormet stål
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde3"
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde37.5 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde36 "
HyllestilFlush
HylletypeFlate hyller
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeFinishHøydeBreddeLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris
DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 Servicetruck, kapasitet 4000 pund, størrelse 48 x 24 tommer, stål | AB3HMT 1TGT5 HET-2448-2-9524 "Pulverlakk---4000 lb.48 "24 "10 012 NOK
DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 Servicetruck, kapasitet 4000 pund, størrelse 48 x 30 tommer, stål | AB3HMU 1TGT6 HET-3048-2-9530 "Pulverlakk---4000 lb.48 "30 "11 673 NOK
DURHAM MANUFACTURING HET-3648-2-95 Servicetruck, kapasitet 4000 pund, størrelse 48 x 36 tommer, stål | AB3HMV 1TGT7 HET-3648-2-9536 "Pulverlakk---4000 lb.48 "36 "13 500 NOK
DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 Servicetruck, kapasitet 4000 pund, størrelse 72 x 36 tommer, stål | AB3HMW 1TGT8 HET-3672-2-9536 "Pulverlakk---4000 lb.72 "36 "13 532 NOK
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-5K-95 servicebil, 2 hylle, kapasitet 5000 pund, størrelse 24 x 36 tommer | CF6KRZ HET-2436-2-5K-95-Teksturert pulvermaling39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--9 032 NOK
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-3-5K-95 Servicetruck, 3 hyller, kapasitet 5000 pund, størrelse 24 x 36 tommer | CF6KTA HET-2436-3-5K-95-Teksturert pulvermaling39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--11 649 NOK
DURHAM MANUFACTURING HET-243636-2-5K-95 Servicetruck, 2 hylle, størrelse 24 x 36 tommer | CF6KTB HET-243636-2-5K-95-Teksturert pulvermaling36 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--9 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 servicebil, kapasitet 4000 kg, størrelse 36 x 24 tommer, stål
9 139 NOK / enhet