DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Beholder og hylle vaktmesterskap, 156 beholder | AG3UHK 33VE44

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Beholder og hylle vaktmesterskap, 156 beholder

Vare: AG3UHK Modell: HDJC244878-156-4S9Kryssreferanse: 33VE44
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 599 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppel og hylle vaktmesterskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap156
Skuffer per dør60
Kapasitet på skaphylle1200 lb.
SkapstypeHyller / hyller
FARGEGrå
Dør TypeFlush, solid
FinishPulverlakkert
Måler12
Lås TypePad låsbare håndtak
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser156
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 305.72
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")
    • Stor skapbeholder H x B x D ((12) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11")
    • Totalt antall hyller (4)
    • Skaphylle B x D (45-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Liten søppelbøtte H x B x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Veggmontert / stå alene (stå alene)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Beholder og hylle vaktmesterskap, 156 beholder
31 599 NOK / enhet