DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 digitalt kabinett, sveiset, kapasitet 1650 pund, stål | AG3FHR 33HY50

DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 Digitalt skap, sveiset, Kapasitet 1650 lbs, stål

På lager
Vare: AG3FHR Modell: 3704CX-BLP4S-95Kryssreferanse: 33HY50

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde60 "
Hyllekapasitet1650 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 268.7478
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)152.72
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Metode for konstruksjon (sveiset)

Produktvarianter

ProduktModellSøppelfargeDør TypeMålerSamlet breddeHyllekapasitetTotalt antall kasserPris
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-BLP4S-95 digitalt kabinett, størrelse 36 x 78 tommer, stål | AG3FHL 33HY45 3702CXC-BLP4S-95-Clearview1236 "1900 lb.-89 596 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 digitalt kabinett, størrelse 48 x 78 tommer, stål | AG3FHM 33HY46 3703CXC-BLP4S-95-Clearview1248 "1200 lb.-91 890 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 digitalt kabinett, størrelse 60 x 78 tommer, stål | AG3FHN 33HY47 3704CXC-BLP4S-95-Clearview1260 "1650 lb.-100 033 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95 digitalt kabinett, sveiset, 2 dørs, kapasitet 1900 pund, stål | AG3FHP 33HY48 3702CX-BLP4S-95-standard1236 "1900 lb.-113 222 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3703CX-BLP4S-95 digitalt kabinett, 2 dørs, sveiset, kapasitet 1200 pund, stål | AG3FHQ 33HY49 3703CX-BLP4S-95-standard1248 "1200 lb.-90 377 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-1795 digitalt kabinett, 14 gauge, 30 bin, rød | AH6RJN 36EZ23 3702CXC-30B-1795Rød(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.36 "-3092 727 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-5295 digitalt kabinett, 14 gauge, 30 bin, blå | AH6RJP 36EZ24 3702CXC-30B-5295Blå(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.36 "-3092 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 Digitalt skap, sveiset, Kapasitet 1650 lbs, stål
89 495 NOK / enhet