DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-1795 Digital Cabinet, 14 Gauge, 42 Bin, Red | AH6RJR 36EZ26

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-1795 Digitalt skap, 14 gauge, 42 bin, rød

På lager
Vare: AH6RJR Modell: 3703CXC-42B-1795Kryssreferanse: 36EZ26

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeRød
Skuffer per skap42
Skuffer per dør0
SkapstypeDigitalt
FARGEGrå
Dør Type(1) Solid, (1) Klar utsikt
FinishPulverlakkert
Måler14 ga.
Lås TypeElektronisk / hengelås
MaterialeStål
Antall skaphyller0
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser42
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 195.4028
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)122.24
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggmontert / stå alene: stå alene
    • Totalt antall hyller: 0
    • Stor skapbeholder H x B x D: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Benhøyde: 6 "

Produktvarianter

ProduktModellSøppelfargeDør TypeMålerSamlet breddeHyllekapasitetTotalt antall kasserPris
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-BLP4S-95 digitalt kabinett, størrelse 36 x 78 tommer, stål | AG3FHL 33HY45 3702CXC-BLP4S-95-Clearview1236 "1900 lb.-89 596 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 digitalt kabinett, størrelse 48 x 78 tommer, stål | AG3FHM 33HY46 3703CXC-BLP4S-95-Clearview1248 "1200 lb.-91 890 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 digitalt kabinett, størrelse 60 x 78 tommer, stål | AG3FHN 33HY47 3704CXC-BLP4S-95-Clearview1260 "1650 lb.-100 033 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95 digitalt kabinett, sveiset, 2 dørs, kapasitet 1900 pund, stål | AG3FHP 33HY48 3702CX-BLP4S-95-standard1236 "1900 lb.-113 222 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3703CX-BLP4S-95 digitalt kabinett, 2 dørs, sveiset, kapasitet 1200 pund, stål | AG3FHQ 33HY49 3703CX-BLP4S-95-standard1248 "1200 lb.-90 377 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 digitalt kabinett, sveiset, kapasitet 1650 pund, stål | AG3FHR 33HY50 3704CX-BLP4S-95-standard1260 "1650 lb.-89 495 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-1795 digitalt kabinett, 14 gauge, 30 bin, rød | AH6RJN 36EZ23 3702CXC-30B-1795Rød(1) Solid, (1) Klar utsikt14 ga.36 "-3092 727 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-1795 Digitalt skap, 14 gauge, 42 bin, rød
95 887 NOK / enhet