Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A9785.0X315 Forlengelsesbor 5.0 tommers størrelse 315mm OAL | AH8BXC 38GA80

DORMER A9785.0X315 forlengelsesbor 5.0 tommer Størrelse 315 mm OAL

På lager
Vare: AH8BXC Modell: A9785.0X315Kryssreferanse: 38GA80

Få tak i det April 26, Fredag
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
652NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1969
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse5.00mm
FinishBright
Fløytelengde210mm
Liste nummerA978
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde315mm
Pekevinkel130 Degrees
Punkttypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0499
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)31.2
Skipets bredde (cm)1.34
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdePris
DORMER A9784.0X280 Forlengelsesbor 4.0 tommers størrelse 280mm OAL | AH8BXA 38GA78 A9784.0X2800.1575190mm280mm529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A9785.0X315 forlengelsesbor 5.0 tommer Størrelse 315 mm OAL
652NOK / enhet