Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A9784.0X280 Forlengelsesbor 4.0 tommers størrelse 280mm OAL | AH8BXA 38GA78

DORMER A9784.0X280 forlengelsesbor 4.0 tommer Størrelse 280 mm OAL

På lager
Vare: AH8BXA Modell: A9784.0X280Kryssreferanse: 38GA78
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1575
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse4.00mm
FinishBright
Fløytelengde190mm
Liste nummerA978
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde280mm
Pekevinkel130 Degrees
Punkttypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0249
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)27.8
Skipets bredde (cm)1.25
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdePris
DORMER A9785.0X315 Forlengelsesbor 5.0 tommers størrelse 315mm OAL | AH8BXC 38GA80 A9785.0X3150.1969210mm315mm652NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A9784.0X280 forlengelsesbor 4.0 tommer Størrelse 280 mm OAL
529NOK / enhet