DORMER

filtre

maskinering

maskinering filtre

MaskinskjæreverktøyVis alle

  • Ekstra lange borebiter

    Metriske og brøktommers bits laget av høyhastighetsstål, ideelt for dypboringsapplikasjoner i harde materialer, som nikkellegering, rustfritt stål, titan, støpejern og karbonstål. Tilbys i rillelengder opp til 295 mm

  • Jobber Lengde Drill Bits

    Koblinger i koboltstål / HSS designet for bearbeiding av både myke og harde metaller, så vel som tre og plast. Ha en punktvinkel på 118/130 grader for å sentrere boret på buede overflater. Tilgjengelig i brøkdimensjon, bokstav, metrisk og trådmål

  • Skrue maskinlengde borebits

    Korte borekroner med en selvsentrerende splittpunktdesign som er egnet for applikasjoner med lav skyvekraft med bærbare skruemaskiner

  • Taper lengde borebits

    A940 og A941 kraftige borekroner med konisk lengde designet for å redusere trykkrav i treskruer i gammel stil. Utstyr spiralfløyter i størrelsesområdet 29 - 166 mm

Indekserbare innsatserVis alle

  • Fresing

    Ideell for avbrutt borejobber på harde metaller under ustabile forhold, selv ved null hastighet. Har skaftstørrelser fra 36 til 70 mm som kan klemmes på kjølevæsketilførte hydrauliske holdere eller Waldon-type verktøyholdere

FreseverktøyVis alle

  • Indekserbare sluttfabrikker

    Hodebor i massivt hårdmetall som brukes til høyytelses maskinering og boring av konstruksjonsstålbjelker på byggeplasser. Tillat enkle hodeskift uten å fjerne verktøyet fra spindlene

Om DORMER

Dormer, en merkevarepartner til Pramet, er en ledende produsent av skjæreverktøy for ulike bore-, fresings-, gjenge- og dreieapplikasjoner. Dormer Pramet-katalogen inkluderer arbeidslengde, skruemaskinlengde, konisk lengde, ekstra lange og koniske skaftbor, samt vendefreser og solide freseinnsatser. Laget av høyfast koboltstål eller høyhastighetsstål, er Dormer jobberebor i stand til å generere høyere varme sammenlignet med andre maskineringsprosesser og er derfor ideelle for bruk i CNC-maskiner for å bore strekkfaste og tøffe materialer. Disse høyhastighets koboltborene har slipte riller og en optimert spiralformet design for mer effektiv sponflyt. Utvalgte vendeskjær er utstyrt med et fysisk dampbelegg (PVD) og kan derfor enkelt bearbeide korrosjons- og varmebestandige stål-, støpejerns- og myke ståloverflater. Et omfattende utvalg av disse høyytelsesverktøyene er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter