Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A9771 / 16 Forlengelsesbor 1/16 tommers størrelse 150mm OAL | AH8BVR 38GA47

DORMER A9771/16 Forlengerbor 1/16 Tommer Størrelse 150mm OAL

På lager
Vare: AH8BVR Modell: A9771/16Kryssreferanse: 38GA47
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.0626
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 16 "
FinishBright
Fløytelengde100mm
Liste nummerA977
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde150mm
Pekevinkel130 Degrees
Punkttypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0082
Skipets høyde (cm)1.3
Skipets lengde (cm)15.36
Skipets bredde (cm)1.32
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdePris
DORMER A9774.0X220 Forlengerbor 4.0 Tommer Størrelse 220mm OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575Metric150mm220mm424NOK
DORMER A9776.0X260 Forlengerbor 6.0 Tommer Størrelse 260mm OAL | AH8BWD 38GA58 A9776.0X2600.2362Metric180mm260mm672NOK
DORMER A9771/4 Forlengerbor 1/4 Tommer Størrelse 275mm OAL | AH8BWE 38GA59 A9771 / 40.2500Brøkdel tommer190mm275mm602NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A9771/16 Forlengerbor 1/16 Tommer Størrelse 150mm OAL
841NOK / enhet