Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10695PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Thread Size, 20 Inch Length, 50Pk | AD3PDR 40K745

DISCO 10695PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PDR Modell: 10695PKKryssref: 40K745

Få tak i det April 26, Fredag
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Sems Skrue
Dia./TrådestørrelseM6.3 x 1.81
DiameterM6.3
FinishSvart fosfat
Flens Dia.20mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde20ft.
Lengde under hodet20mm
MaterialeStål
Størrelse6.3mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse1.81mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10695PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 50pk
336NOK /pakke