Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10694PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 50pk | AD3PDQ 40K744

DISCO 10694PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PDQ Modell: 10694PKKryssref: 40K744

Få tak i det April 25, Torsdag
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
295NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Sems Skrue
Dia./TrådestørrelseM6.3 x 1.81
DiameterM6.3
FinishSvart fosfat
Flens Dia.16mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde20ft.
Lengde under hodet20mm
MaterialeStål
Størrelse6.3mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde17mm
Trådstørrelse1.81mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10694PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 gjengestørrelse, 20 tommers lengde, 50pk
295NOK /pakke