Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10684PK Sekskantskrue, Stål, M4.2-1.41 Gjengestørrelse, 30mm Lengde, 15Pk | AD3PCW 40K726

DISCO 10684PK sekskantskrue, stål, M4.2-1.41 gjengestørrelse, 30 mm lengde, 15 pk

På lager
Vare: AD3PCW Modell: 10684PKKryssref: 40K726

Få tak i det April 26, Fredag
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Sems Skrue
Dia./TrådestørrelseM4.2-1.41
DiameterM4.2
KjøretypeHex
FinishSvart fosfat
Flens Dia.17mm
Hode Dia.7mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7mm
Lengde30 "
Lengde under hodet30mm
MaterialeStål
Størrelse4.2mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde27mm
Trådstørrelse1.41mm
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10684PK sekskantskrue, stål, M4.2-1.41 gjengestørrelse, 30 mm lengde, 15 pk
216NOK /pakke