Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10682PK Sekskantskrue, Stål, M6.3-1.81 Dia., 18mm Lengde, 25Pk | AD3PDN 40K742

DISCO 10682PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 dia., 18 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3PDN Modell: 10682PKKryssref: 40K742

Få tak i det April 30, tirsdag
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Sems Skrue
Dia./TrådestørrelseM6.3 x 1.81
DiameterM6.3
FinishGul sinkbelagt
Flens Dia.22mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde18
Lengde under hodet18mm
MaterialeStål
Størrelse6.3mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
Trådstørrelse1.81mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10682PK sekskantskrue, stål, M6.3-1.81 dia., 18 mm lengde, 25 pk
241NOK /pakke