Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWP849X Cfs rettvinklet polermaskin 12 A 120 V | AA4YDT 13J065

DEWALT DWP849X Cfs rettvinklet polermaskin 12 A 120 V

På lager
Vare: AA4YDT Modell: DWP849XKryssref: 13J065
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
3 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRettvinkelpolerer
amps12.0
Forsterker @ 120V12.0
LagreneBall
Cord8 ft.
Håndtak Design2 Posisjon
Ingen belastning RPM0 til 3500
Pad størrelse7 og 9 "
Størrelse7 og 9 "
HastighetstypeVariabel
Spindeltrådstørrelse5 / 8-11 In.
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde17.3 "
Verktøyvekt3.1 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6575
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8467290010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøylengdeVerktøyvektPris
DEWALT DWP849 Polermaskin med variabel hastighet 12 A 120 V | AA4YDU 13J066 DWP84918.5 "6.728 lb.3 005 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWP849X Cfs rettvinklet polermaskin 12 A 120 V
3 834 NOK / enhet