Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWP849 Polermaskin med variabel hastighet 12 A 120 V | AA4YDU 13J066

DEWALT DWP849 Polermaskin med variabel hastighet 12 A 120 V

På lager
Vare: AA4YDU Modell: DWP849Kryssref: 13J066
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
3 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRettvinkelpolerer
amps12.0
Forsterker @ 120V12.0
LagreneBall
Cord8 ft.
Håndtak Design2 Posisjon
Ingen belastning RPM0 til 3500
Pad størrelse7 og 9 "
Størrelse7 og 9 "
HastighetstypeVariabel
Spindeltrådstørrelse5 / 8-11 In.
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde18.5 "
Verktøyvekt6.728 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0725
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8467290010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktøylengdeVerktøyvektPris
DEWALT DWP849X Cfs rettvinklet polermaskin 12 A 120 V | AA4YDT 13J065 DWP849X17.3 "3.1 lb.3 834 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWP849 Polermaskin med variabel hastighet 12 A 120 V
3 005 NOK / enhet