DEWALT DWHT43079 Boks bjelkenivå aluminium 78 tommer | AH3CDW 31CN04

DEWALT DWHT43079 Boks Beam Level Aluminium 78 Tommer

Vare: AH3CDW Modell: DWHT43079Kryssreferanse: 31CN04
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 141 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå
Nøyaktighet0.0005 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde78 "
MagnettypeSjelden jord
Antall spor0
Antall hetteglass1
Antall magneter10
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl med høy effekt
Hetteglass typeBlokker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.844
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk
    • Topplesning: Ja
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Tente hetteglass: Nei

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DEWALT DWHT43224 Boks bjelkenivå aluminium 24 tommer | AH3CDQ 31CM98 DWHT4322424 "879NOK
DEWALT DWHT43025 Boks Beam Level Aluminium 24 Tommer Gul | AH3CDR 31CM99 DWHT4302524 "943NOK
DEWALT DWHT43248 Boks bjelkenivå aluminium 48 tommer | AH3CDT 31CN01 DWHT4324848 "1 320 NOK
DEWALT DWHT43049 Boks Beam Level Aluminium 48 Tommer Gul | AH3CDU 31CN02 DWHT4304948 "1 362 NOK
DEWALT DWHT43172 Boks bjelkenivå aluminium 72 tommer | AH3CDV 31CN03 DWHT4317272 "2 154 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWHT43079 Boks Beam Level Aluminium 78 Tommer
2 141 NOK / enhet