Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 Tommer | AH3CDZ 31CN07

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 Tommer

På lager
Vare: AH3CDZ Modell: DWHT42166Kryssreferanse: 31CN07

Få tak i det April 23, tirsdag
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
739NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
Nøyaktighet0.0005 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde48 "
Magnettypenone
Antall spor0
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl med høy effekt
Hetteglass typeBlokker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)122.17
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Topplesning: Ja
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Tente hetteglass: Nei

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Aluminium 24 Tommer | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "477NOK
DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminium 24 Tommer Gul | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "673NOK
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Aluminium 72 Tommer Gul | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "1 153 NOK
RFQ
DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Aluminium 78 Tommer | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "1 382 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 Tommer
739NOK / enhet