Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminium 24 Tommer Gul | AH3CDY 31CN06

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminium 24 Tommer Gul

På lager
Vare: AH3CDY Modell: DWHT42163Kryssreferanse: 31CN06
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
673NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
Nøyaktighet0.0005 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde24 "
MagnettypeSjelden jord
Antall spor0
Antall hetteglass1
Antall magneter4
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl med høy effekt
Hetteglass typeBlokker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk
    • Topplesning: Nei
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Tente hetteglass: Nei

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Aluminium 24 Tommer | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "477NOK
DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 Tommer | AH3CDZ 31CN07 DWHT4216648 "739NOK
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Aluminium 72 Tommer Gul | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "1 153 NOK
RFQ
DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Aluminium 78 Tommer | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "1 382 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminium 24 Tommer Gul
673NOK / enhet