Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8750 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao | AE6LEB 5TU24

DEWALT DW8750 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao

På lager
Vare: AE6LEB Modell: DW8750Kryssreferanse: 5TU24

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse7 / 8 "
Diameter4.5 "
KlasseVeldig grovt
Grit24
Maks. RPM13,300
Tykkelse3 / 32 "
typenType 27
Hjul TypeSkjæring og hakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6804224000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeSlipende materialeArbor størrelseDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW4514B5 Deprimert senterhjul T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao Pk5 | AE6JYF 5TE66 DW4514B5SlipingAluminiumoksid7 / 8 "4.5 "24Deprimert senterhjul13,3001 / 4 "5204NOK
DEWALT DW4541 Deprimert senterhjul T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYH 5TE70 DW4541SlipingAluminiumoksid7 / 8 "4.5 "24Deprimert senterhjul13,3001 / 4 "137NOK
DEWALT DW4542 Deprimert senterhjul T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYJ 5TE72 DW4542SlipingAluminiumoksid5/8 "-114.5 "24Deprimert senterhjul13,3001 / 4 "174NOK
DEWALT DW4543 Deprimert senterhjul T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYL 5TE74 DW4543SlipingAluminiumoksid7 / 8 "5"24Deprimert senterhjul12,2001 / 4 "157NOK
DEWALT DW4544 Deprimert senterhjul T27 5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYN 5TE76 DW4544SlipingAluminiumoksid5/8 "-115"24Deprimert senterhjul12,2001 / 4 "198NOK
DEWALT DW4545 Deprimert senterhjul T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYQ 5TE78 DW4545SlipingAluminiumoksid7 / 8 "6"24Deprimert senterhjul10,1001 / 4 "181NOK
DEWALT DW4546 Deprimert senterhjul T27 6 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYT 5TE80 DW4546SlipingAluminiumoksid5/8 "-116"24Deprimert senterhjul10,1001 / 4 "1101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8750 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 3/32 x 7/8 Ao
35NOK / enhet