Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8457H Depressed Center Wheel T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6

DEWALT DW8457H Depressed Center Wheel T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao

På lager
Vare: AF2GVW Modell: DW8457HKryssreferanse: 6TNC6
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse5/8 "-11
Diameter6"
KlasseVeldig grovt
Grit30
Maks. RPM10,100
Tykkelse1 / 8 "
typenType 27
Hjul Typecutting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMPris
DEWALT DW8452H Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3 DW8452H4.5 "13,300120NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8457H Depressed Center Wheel T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao
156NOK / enhet