Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8452H Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3

DEWALT DW8452H Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao

På lager
Vare: AF2GVU Modell: DW8452HKryssreferanse: 6TNC3

Få tak i det April 26, Fredag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse5/8 "-11
Diameter4.5 "
KlasseVeldig grovt
Grit30
Maks. RPM13,300
Tykkelse1 / 8 "
typenType 27
Hjul Typecutting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)11.27
Skipets lengde (cm)23.97
Skipets bredde (cm)12.54
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMPris
DEWALT DW8457H Depressed Center Wheel T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6 DW8457H6"10,100156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8452H Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao
120NOK / enhet