Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW4956 8-7/8 støttepute | AD8MEZ 4KZ82

DEWALT DW4956 8-7/8 støttepute

På lager
Vare: AD8MEZ Modell: DW4956Kryssreferanse: 4KZ82

Få tak i det April 26, Fredag
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDisk Backup Pad
Ryggmonteringsstørrelse5 / 8 "
BakmonteringstypeArbor Hole
Body MaterialFenol
TetthetHard
Diameter8.875 "
AnsiktsmonteringstypeArbor Hole
Maks. Hastighet6000 rpm
Vakuum hulldesignFlere hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeMaks. HastighetVakuum hulldesignPris
DEWALT DW4388 5 Krok/løkke slipepute | AD2BKW 3MJ38 DW4388SkumMedium5"Hook and Loop13,000 rpm8 hull605NOK
DEWALT DW4945 Støttepute 4 1/2 In | AD8MEY 4KZ72 DW4945GummiMedium4.5 "Skivemutter12,000 rpmIngen hull249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW4956 8-7/8 støttepute
282NOK / enhet