Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1310 Drill Bits Split Point Titanium 5/32 Inch | AG3EZK 33HF09

DEWALT DW1310 Drill Bits Split Point Titanium 5/32 Tommer

På lager
Vare: AG3EZK Modell: DW1310Kryssreferanse: 33HF09

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyrehendt
Desimal ekvivalent0.156 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishTitanbelagt
Fløytelengde2"
Liste nummer135
MaterialeStål
Total lengde3.125 "
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.5 / 32 "
Størrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502055

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW1304 Drill Bits Split Point Titanium 1/16 Inch | AG3EZE 33HF04 DW13040.062 "7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "152NOK
DEWALT DW1305 Drill Bits Split Point Titanium 5/64 Inch | AG3EZF 33HF05 DW13050.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "155NOK
DEWALT DW1306 Drill Bits Split Point Titanium 3/32 Inch | AG3EZG 33HF06 DW13060.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "256NOK
DEWALT DW1307 Drill Bits Split Point Titanium 7/64 Inch | AG3EZH 33HF07 DW13070.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "268NOK
DEWALT DW1308 Drill Bits Split Point Titanium 1/8 Inch | AG3EZJ 33HF08 DW13080.012 "1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "164NOK
DEWALT DW1311 Drill Bits Split Point Titanium 11/64 In | AG3EZL 33HF10 DW13110.171 "2.437 "3.625 "11 / 64 "11 / 64 "173NOK
DEWALT DW1312 Drill Bits Split Point Titanium 3/16 Inch | AG3EZM 33HF11 DW13120.187 "2 5 / 16 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1310 Drill Bits Split Point Titanium 5/32 Tommer
73NOK / enhet