Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DD4019B12 Jobber Bit 19/64 tommer koboltstål | AE7EJX 5XFD3

DEWALT DD4019B12 Jobber Bit 19/64 Tommers koboltstål

På lager
Vare: AE7EJX Modell: DD4019B12Kryssreferanse: 5XFD3
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.296 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishStrå
Fløytelengde2.625 "
KlasseM42 Kobolt
MaterialeKoboltstål
Total lengde4.375 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.19 / 64 "
Størrelse19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)12.9
Skipets lengde (cm)3.5
Skipets bredde (cm)3.5
HS kode8207504030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DD4005B12 Jobber Bits 5/64 tommers koboltstål | AE7EJH 5XFA9 DD4005B120.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "1263NOK
DEWALT DD4006B12 Jobber Bit 3/32 tommers koboltstål - pakke med 12 | AE7EJJ 5XFC0 DD4006B120.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "1266NOK
DEWALT DD4007B12 Jobber Bit 7/64 tommers koboltstål - pakke med 12 | AE7EJK 5XFC1 DD4007B120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "1269NOK
DEWALT DD4010B12 Jobber Bits 5/32 tommers koboltstål | AE7EJN 5XFC4 DD4010B120.156 "1.5 "3.125 "5 / 32 "5 / 32 "1295NOK
DEWALT DD4015B12 Jobber Bit 15/64 tommer koboltstål | AE7EJU 5XFC9 DD4015B120.234 "2.125 "3.875 "15 / 64 "15 / 64 "12150NOK
DEWALT DD4022B6 Jobber Bit 11/32 tommers koboltstål | AE7EKA 5XFD6 DD4022B60.343 "3"4.75 "11 / 32 "11 / 32 "6144NOK
DEWALT DD4024B6 Jobber Drill Bit 3/8 Tommer - Pakke med 6 | AE7EKC 5XFD8 DD4024B60.375 "3.25 "5"3 / 8 "3 / 8 "6179NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DD4019B12 Jobber Bit 19/64 Tommers koboltstål
218NOK /pakke