Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT D180004 hullsagssett 7 stk | AE6MFQ 5TY57

DEWALT D180004 Hullsagsett 7 stk

På lager
Vare: AE6MFQ Modell: D180004Kryssreferanse: 5TY57

Få tak i det April 26, Fredag
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
848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsesmeder hullsagssett
Arbor designInkludert
Arbor Hole3 / 8 "
AnleggM3 høyhastighets stål skjærekant med herdet stål bakside
Maks. Skjæredybde1-1 / 2 "
Antall stykker7
Pilotborestørrelse1/4 "dia.
Pitch stilVariabel tonehøyde
Utvalg av sagstørrelser1 "til 2-1 / 8"
Skaftstørrelse3/8 "sekskant
Tenner per tomme4/5
Trådstørrelse1/2-20 And 5/8-18"
TannmaterialeHigh Speed ​​Steel
typenDørlåsinstallasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8207600061
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT D180004 Hullsagsett 7 stk
848NOK / enhet