Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT D180001 Rørleggere hullsagsett | AF2KVU 6UT72

DEWALT D180001 Rørleggere hullsagsett

På lager
Vare: AF2KVU Modell: D180001Kryssreferanse: 6UT72

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørlegger hullsagssett
Arbor designInkludert
Arbor Hole1/2 "eller 5/8"
AnleggBi-Metal
Maks. Skjæredybde1.451 til 1.84 "
Antall stykker9
Pilotborestørrelse1/4 "dia.
Pitch stilVariabel tonehøyde
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 2-1/4"
Skaftstørrelse1/4 "Hex, 3/8" Hex og 7/16 "Hex
TennerHSS
Tenner per tomme4/5 tpi
Trådstørrelse1/2"-20 or 5/8"-18"
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal
Bruk ArborLiten stor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8202990000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT D180001 Rørleggere hullsagsett
1 637 NOK / enhet