Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 07582-PWR Flanged Hollow Wall Anchor, 6 To 12 Thread Dia., 1-3/16 Inch Length, Plastic, 100Pk | CD3RCL 54TV26

DEWALT 07582-PWR hule vegganker med flens, 6 til 12 tråder, 1-3/16 tommers lengde, plast, 100pk

På lager
Vare: CD3RCL Modell: 07582-PWRKryssref: 54TV26
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde1.187 "
Borestørrelse1 / 4 "
Grip Range1/4 til 3/8 "
MaterialePlast
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Skruelengde2"
SkruetypePhillipSlotted
Størrelse#6 til #12 x 1-3/16
Stilmed flens
Tråd Dia.#6 til #12
typenHult vegganker
Ultimate Tension (lbs.)190 Betong, 80 Tørrvegg
Bruk medBlokk, murstein, betong, gips, gips
Veggtykkelse1/8 "til 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07582-PWR hule vegganker med flens, 6 til 12 tråder, 1-3/16 tommers lengde, plast, 100pk
278NOK /pakke