Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 07580-PWR Flanged Hollow Wall Anchor, 4 To 10 Thread Dia., 1 Inch Length, Plastic, 100Pk | CD3TVC 54TV25

DEWALT 07580-PWR hulvegg med flens, 4 til 10 tråder, 1 tomme lengde, plast, 100pk

På lager
Vare: CD3TVC Modell: 07580-PWRKryssref: 54TV25
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
215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde1"
Borestørrelse3 / 16 "
Grip Range1/4 til 1/2 "
MaterialePlast
Min. Hulldybde1-3 / 8 "
Min. Gjengelengde1-3 / 16 "
Skruelengde1.875 "
SkruetypePhillipSlotted
Størrelse#4 til #10 x 1
Stilmed flens
Tråd Dia.#4 til #10
typenHult vegganker
Ultimate Tension (lbs.)90
Bruk medBlokk, murstein, betong, gips, gips
Veggtykkelse1/8 "til 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07580-PWR hulvegg med flens, 4 til 10 tråder, 1 tomme lengde, plast, 100pk
215NOK /pakke