Destaco CPI-GPM-15-18 svivelmontering for nærhetssensor er designet for å brukes med merkets GR1-seriens modulære metallgripere, som er ideelle for stansepresseapplikasjoner og robotdelhåndteringsoperasjoner. Den gir 360 graders rotasjonsjusteringer langs de tre aksene for presis sensing og kan monteres på støtfangere, Venturi, vakuumgeneratorer, reirmonteringsbraketter, adaptere, nærhetsbrytere og runde lokatorer. Den doble hengslede utformingen av dette tilbehøret gjør at en 1.125 tommers svingbar kulearm enkelt kan installeres og direkte på et 1.5 tommers rundt rør/bom, og dermed glir på plass uten å måtte fjerne eksisterende komponenter for å gli fra begge ender. Denne klemmen tilbyr lineær forlengelse for å tillate presise justeringer. Destaco CPI-GPM-15-18 nærhetssensor har aluminiumskonstruksjon med sølvfinish for utmerket motstand mot miljømessig aldring.
Bruksområder:
Destaco CPI-GPM-15-18 nærhetssensormontert svingenhet festes til merkets GR1-seriens modulære metallgripere, slik at de kan fungere godt i stansepresseapplikasjoner og robotdelhåndteringsoperasjoner. Den tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpassbar for støtfangere, Venturi, vakuumgeneratorer, reirmonteringsbraketter, adaptere, nærhetsbrytere og runde lokatorer.
Egenskaper:
- Destaco CPI-GPM-15-18 svivelmontering for nærhetssensormontering har aluminiumskonstruksjon med sølvfinish for å sikre utmerket motstand mot miljøaldring.
- Den brukes med merkets GR1-serie modulære metallgripere for stansepresseapplikasjoner og robotdelhåndteringsoperasjoner.
- Den dobbelthengslede utformingen av dette tilbehøret gjør at en 1.125 tommers svingbar kulearm enkelt kan installeres og direkte på et 1.5 tommers rundt rør/bom.
- Den tilbyr lineær forlengelse for å tillate presise justeringer.
- Destaco CPI-GPM-15-18 kan svinge og rotere opptil 360 grader langs de tre aksene, for presis sensing.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco GR1-serien: Disse modulære griperne i platemetall brukes med merkets CPI-GPM-15-18 nærhetssensor for høy klemkraft og rask åpning og lukking. De har en låsemekanisme som holder enhetene hvis lufttrykket går tapt.
Standarder og godkjenninger:
- Denne Destaco CPI-GPM-15-18 nærhetssensoren er IP65-klassifisert.
Installasjon:
- Destaco CPI-GPM-15-18 nærhetssensor har en dobbel hengslet monteringsåpning som gjør at en 1.125 tommers svingbar kulearm enkelt kan installeres og direkte på et 1.5 tommers rundt rør/bom. Enheten tilbyr også enkeltboltdrift og et sikkert vinkelposisjoneringshull for et perfekt grep.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvordan oppnår jeg høy gripekraft med en liten griper?
A. Bruk fjærkraften og en fjærbelastet griper for å øke lufttrykkkraften.