Raptor Supplies tilbyr Destaco monteringstilbehør for gjengede kroppsklemmer med rett linje. Disse pålitelige monteringsbasene er ideelle for et bredt utvalg av Destaco manuelle klemmer. Destaco 604106 monteringsbase er designet for å brukes med serie 604 og 6004 klemmer. Den kan base- eller frontmontert og leveres med gjengede hull som forenkler enkel og rask overflatemontering. Destaco 604106 monteringsbase er konstruert av stål og vil holde formen selv under tøffe arbeidsforhold, samtidig som den holder belastninger opp til 450 lb. Denne monteringsbasen gjør at Destaco rettlinjede klemmer kan utføre applikasjoner der høy klemkraft og repeterende bevegelser er nødvendig.
Raptors Supplies tilbyr også klemme tilbehør slik som vinkelbraketter, bøssinger, sveiseplater, klemmeholdere og skruer, som er designet for å forbedre klemmefunksjonaliteten, for eksempel å tillate at lengden og høyden kan justeres.
Bruksområder:
Destaco 604106 monteringsbase er designet for å forbedre funksjonaliteten til Destacos gjengede kropp, klemmer med rett linje, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som sikring og støping av lukkinger og tilgangsdører og forsegling av kammerdører. Den er ideell for fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 604106 monteringsbase er et tilbehør for gjengede kroppsklemmer med rett linje.
- Denne monteringsbasen brukes med Destaco Series 604 og 6004 klemmer.
- Den er ideell for bruksområder hvor høy klemkraft og repeterende bevegelser er nødvendig.
- Destaco 604106 monteringssokkel har gjengede hull som muliggjør enkel og rask overflatemontering.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet, for å håndtere belastninger på opptil 450 lb.
- Denne monteringsplaten kan være bunn- eller frontmontert.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 604 og 6004 rettlinjede klemmer: Disse rettlinjede klemmene brukes i metallbearbeidings-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen (sikrer arbeidsstykket på begrenset plass). Destaco 604 og 6004 rettlinjede klemmer er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass mens du spenner enheter, fester, sveiser, tester, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lys. pressbearbeiding av industrielt utstyr. I tillegg til å låse i forlenget posisjon, låser disse rettlinjede klemmene også i tilbaketrukket posisjon for å tillate at håndtaket roterer og faller under monteringsplanet. Den lave profildesignen og den kompakte størrelsen til disse rette klemmene gjør at de kan installeres i områder med begrenset plass. Dessuten har disse klemmene et ergonomisk utformet håndtak som reduserer tretthet under drift.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 604106 monteringsbase er konstruert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og effektiv ytelse av enheten.
Installasjon:
- Destaco 604106 monteringsbase er integrert med gjengede hull som gir mulighet til å være base- eller frontmontert.
- Den tillater rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Denne monteringsbasen kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilket annet klemmetilbehør enn Destaco 604106 monteringssokkel er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr en hel rekke klemmetilbehør, som vinkelbraketter, bøssinger, sveiseplater, klemmeholdere og skruer. Dette tilbehøret er også tilgjengelig fra andre merker, som AME, Bessey, Dixon, Kant Twist, Mayhew, ZSI, Wright Tool, Wilton Tools & Unistrut.
Spørsmål. Hvordan velge riktig holde ned rett linjeklemme?
A. Når du velger en holdeklemme, bør du vurdere følgende krav:
A.
- Holdekapasitet og kraft må du bruke for å oppnå det
- Form og størrelse på delene du trenger å holde, og om de er ensartede eller variable
- Om klemmen er ideell for midlertidig eller permanent bruk
- Hvorvidt miljøet som er utpekt for bruk vil påvirke materialene eller funksjonen til klemmen
- Sikkerhetsfaktorer å vurdere for å forhindre skade på operatøren (Destaco tilbyr modeller med en sekundær lås som en ekstra sikkerhetsfunksjon)
Spørsmål. Hvordan fungerer trykk-/trekkvippeklemmer?
A. Disse klemmene har et glidende stempel som gir en rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Raptor Supplies anbefaler at du alltid sjekker spesifikasjonene, da det vil hjelpe deg å finne ut om vippeklemmens kapasitet. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.