Destaco 385-V2A trekklåsklemme er godt egnet for sikring og støping av lukkinger for lokk, dører og deksler og for monteringsapplikasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Denne trekklåsklemmen gir et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer samtidig som den fester materialet til arbeidsflaten. Det hjelper også med å holde klemmen på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er aktivert og presset ned for å nå låst posisjon, noe som sikrer mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner. Destaco 385-V2A trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Denne låseklemmen har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Destaco 385-V2A trekklåsklemme er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne klemmen gir videre nyskapende, kontrollert krokbevegelse som muliggjør rask og sikker fastspenning. Destaco 385-V2A trekklåsklemme leveres med låser i U-krokstil integrert med gjengede U-kroker for problemfrie justeringer, og er i stand til å tåle belastninger på opptil 6000 lb.
Bruksområder:
Destaco 385-V2A trekklåsklemme er egnet for sikring og støping av lukninger for lokk, dører og deksler, og også for montering av applikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 385-V2A trekklåsklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Denne låseklemmen har en patentert tommelkontrollspak for å muliggjøre enhåndsbetjening.
- Destaco 385-V2A trekklåsklemme leveres integrert med gjenget U-krok for problemfri justering.
- Destaco 385-V2A trekklåsklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 6000 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385-V2A trekklåsklemme er kompatibel med Destaco 385915 erstatningskrok.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 385-V2A trekklåsklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for sikkerhet, effektiv ytelse av klemmen og miljøhelse.
Installasjon:
- Destaco 385-V2A trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter: et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Betyr merkevarens klemmehåndtaksfarge noe?
A. Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. Fargen hjelper i utgangspunktet operatørene med å gjenkjenne hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykkene klemmes.
Sp. Kan Destacos håndtak fjernes fra klemmene?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.
Q. Hva er en vertikal håndtaksvippeklemme?
A. Vippeklemmer for vertikale håndtak, også kjent som vippeklemmer, er i stand til å holde et stort trykk og har en unik kamhandling for å holde arbeidsstykker med inkonsekvent høyde uten å justere den vedlagte holdespindelen.