Destaco 375-RM-25 trekklåsklemme gir rask låsing eller fastklemming av lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Den er i stand til å holde laster opp til 4000 lb og leveres med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker montering. Denne trekkklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for praktisk og fleksibel enhåndsbetjening. Denne låseklemmen fungerer på samme måte som bokser for fiskeredskaper. Destaco 375-RM-25 trekklåsklemme påfører kraft i en direkte, rett linjeretning for å la enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. I tillegg kan klemmen monteres vertikalt bakfra, med håndtaket i rygg og låst posisjon, og forhindrer dermed komponenter i å falle forover. Denne klemmen har Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem og forhindrer utilsiktet åpning av klemmen. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Denne klemmen har en 25 mm lengre krok enn standardlengden og har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
Bruksområder:
Destaco 375-RM-25 låseklemme er egnet for en rekke bruksområder som å sikre, holde, montere og støpe tromler, lokk, tilgangsdeksler, dører, beholdere og fartøyer i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 375-RM-25 trekklåsklemme er designet for å holde former, dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar.
- Den har stålkonstruksjon og har en holdekapasitet på opptil 4000 lb.
- Denne låseklemmen har et vinylbelagt, ergonomisk utformet håndtak for å minimere tretthet til operatøren.
- Den har en fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Destaco 375-RM-25 trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Den leveres med en klemarm med U-krok for enkel låsing.
- Denne låseklemmen har et utstyrt låsehull for stift eller lås.
- Den er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved ulike klemposisjoner.
- Den er integrert med Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen som fungerer som et sekundært låsesystem for å sikre at den oversentrerte låsetilstanden opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385102: Disse Destaco-låseplatene har kloss på toppen og er designet for enkel bruk og for å legge til funksjonalitet til Destaco 375-RM-25-trekklåsklemmen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå korrosjon.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 375-RM-25 trekklåsklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 375-RM-25 trekklåsklemme leveres med en flensbase med gjengede U-krokmonteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i monteringsstiler med flens og smal flensbunn for enkel installasjon. De tilbys i varierende holdekapasitet, noe som indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme kan motstå trygt (i låst posisjon), uten å bli permanent deformert. Dessuten bør man beregne avstanden mellom klemplaten og arbeidsstykket i dens lengste posisjon, før man velger en låseklemme.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunktet mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.