Destaco 375-serien trekklåsklemmer er ideelle for gjentatt lukking og åpning av arbeidsstykker (plassert parallelt med klemmebasen) ved låsing, støping og montering. De har et ergonomisk håndtak for å plassere en horisontal U-krok rundt en motstående arbeidsstykkelås/kloss. Klemmehåndtakene har en patentert tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 375-RM-100 klemme er utstyrt med en 100 mm lengre U-krok for å trekke et arbeidsstykke / armatur i større lengde. Den har flensbase for midlertidig og lett avtagbar installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har kraftig stålkonstruksjon for å forhindre slitasje på grunn av røff bruk. Den er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 4000 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med sveis på sokkel for permanent installasjon; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 50 mm lengre enn standardlengden), ganske enkelt ved å fjerne -M-100 eller legge til -M-25 og -M-50 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også en lignende (Destaco 385-RM-100) låseklemme med en maksimal holdekapasitet på 7500 lb.
Bruksområder:
Destaco 375-RM-100 låseklemme brukes i transport-, forbruksvarer-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for å utføre låse-, støpe- og monteringsoperasjoner. Denne klemmen er også egnet for lukkeapplikasjoner på inventar som dører, lokk, beholdere, tromler, kar og tilgangsdeksler.
Egenskaper:
- Destaco 375-RM-100 trekklåsklemme har en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-kroken er 100 mm lengre enn en U-krok med standard lengde for å trekke et arbeidsstykke i større lengde.
- Den gir en maksimal holdekapasitet på 4000 lb.
- Denne klemmen har flensbase for rask og enkel installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne klemmen har kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Klemmehåndtaket er utstyrt med en tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 385102 låseplate for sikker feste av Destaco 375-RM-100 klemkrok til et arbeidsstykke.
- Destaco erstatningshåndtak for tommelkontroll (375-ZB1) og krokenhet (375215-M-100) brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 375-RM-100 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 375-RM-100 klemme monteres på en horisontal overflate / arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på en klemmebase og låseplate for rask og lett avtagbar installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 375-RM-100 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter uten Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (375-M-100) for å redusere driftskostnadene og i sveising på basemonteringsmåte (375-BR-M-100) for permanent, sveiset installasjon.
Sp. Tilbys Destaco 375-RM-100 låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Raptor Supplies kan levere lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (375-R), 25 mm lengre enn standard lengde (375-RM-25) og 50 mm lengre enn standard lengde (375-RM-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.