Destaco 375-R trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Klemmen har en spak som umiddelbart låser en gummipropp på plass mot arbeidsflaten, for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Når du fester materiale til en arbeidsflate, tilbyr denne vertikale håndtaksvippeklemmen et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer. Den krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Destaco 375-R trekklåsklemme holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst posisjon. Denne låseklemmen er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer og er i stand til å holde belastninger opp til 4000 lb. Destaco pull action låseklemmen leveres med en flensbase med gjengede hull for sikker overflateinstallasjon og har et ergonomisk håndtak for å sikre minimal tretthet av operatøren og raske spennoperasjoner. Denne lukkeklemmen leveres med gjengede U-kroker for enkel justering, har stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og motstå korrosjon, og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører. Destaco 375-R trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes, og forhindrer derved utilsiktet åpning av klemmer.
Bruksområder:
Denne Destaco 375-R trekklåsklemmen er integrert med en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for bruksområder som sikring, holding og støping av dører, lokk, tilgangsdeksler, tromler, beholdere og kar. De brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 375-R trekklåsklemme har en fast design for å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Denne klemmen er integrert med et ergonomisk utformet håndtak som gir et utmerket grep for et komfortabelt grep.
- Den er utstyrt med en Toggle Lock Plus-utløserspak for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Den patenterte tommelkontrollspaken tillater enhåndsbetjening og gjenget U-bolt krok (horisontal stil) tillater enkle justeringer.
- Destaco 375-R trekklåsklemme har en flensbase som har gjengede hull for enkel installasjon på overflater.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 385102 / 375509 låseplater (for 375 / 375-R klemmer) er designet for å erstatte defekte eller utslitte låseplater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 375-R trekklåsklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Denne Destaco 375-R låseklemmen har gjengede U-kroker med en flensbase med monteringshull for å installere enheten på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket disse låseklemmene i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, Destaco tilbyr trekklåseklemmer i flensede og påsveisede bunnstiler for å sikre enkel montering.
Spørsmål. Er disse Destaco-klemmene tilgjengelige med lengre kroker?
A. Ja, Destaco produserer klemmer med lengre kroker, med lengder på 25, 50 eller 100 mm (Destaco 375-RM-100 trekklåsklemme).
Q. Hvilket fett anbefales for bruk under ombygging av Destaco-klemmer?
A. Når du håndterer merkets mekaniske klemmer, foreslår vi at du bruker et koblingsfett som Mobil XTC. Når du har å gjøre med pneumatiske sylindertetninger, bruk Magnalube G-fettet.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften representerer klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Tilbyr Destaco låser for klemmer separat?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte låser for å sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Sp. Hva er horisontale håndtaksvippeklemmer?
A. Horisontale håndtaksklemmer brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn.
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco har innlemmet Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i den over-senter vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for operatøren og arbeidsstykket.