Trekklåsklemmer er horisontale eller vertikale holdeanordninger som er egnet for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. Håndtak på disse låseklemmene brukes til å plassere en klemmestang eller krok rundt den motsatte låsen som er festet til et arbeidsstykke. Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige med fast lås, U-kroktype (horisontal og vertikal) og J-krokstil. Destaco 351-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er parallelle med basen. Destaco 351-SS klemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og tåler slitasje på grunn av slitende miljøer. Denne låseklemmen i J-krokstil har en flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater. Den har et ergonomisk håndtak med en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med smal flensbunn for installasjon i kompakte rom, stålkonstruksjon for strukturell stivhet og Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 331-serien trekklåsklemmer med horisontal U-krok for å holde arbeidsstykker, og gir en maksimal holdekapasitet på 700 lb.
Bruksområder:
Destaco 351-SS låseklemme kan brukes til å holde og lukke ulike armaturer som kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører i luftfarts-, transport- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 351-SS trekklåsklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 450 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel montering på flate, horisontale overflater.
- Den er utstyrt med en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering av arbeidsstykker.
- Klemmen tilbyr en maksimal krokjustering på 0.43 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 21:1.
- Klemmehåndtaket har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelser av klemmen med og uten tommelkontroll er henholdsvis 2.75 og 4.17 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco erstatningskrokenhet (351915) og tommelkontrollspak (351-ZB1) for å erstatte Destaco 351-SS-klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 351-SS klemme Destaco 603-MR line action klemme
Installasjon:
- Destaco 351-SS klemme monteres på overflatene ved hjelp av to gjengede hull på hver side av klembasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 351-SS trekklåsklemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies kan levere Destaco 351-BSS låseklemme med smal flensfeste for installasjon i kompakte rom og Destaco 351 låseklemme med stålkonstruksjon for styrke under tunge operasjoner. Destaco tilbyr også 351-RSS låseklemme med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet frakobling av klemmen.
Sp. Er Destaco 351-SS låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (351-SS-M-25), 50 mm lengre enn standardlengden (351-SS-M-50) og 100 mm lengre enn standardkroken lengde (351-SS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyr eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.