Trekkbare låseklemmer er egnet for å lukke og åpne dører og lokk gjentatte ganger i montering, støping og låseoperasjoner. Klemmehåndtakene deres brukes til å plassere en klemmestang eller krok rundt den motsatte arbeidsstykkelåsen for å trekke dem. Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 330-serien klemmer er de minste av merkets trekklåsklemmer. De brukes til å trekke arbeidsstykker som er parallelle med klembasen. Destaco 330-SS klemme har rustfri stålkonstruksjon for motstand mot korrosjon og slitasje på grunn av slitende miljøer. Denne låseklemmen i J-krokstil har en flensbase for rask installasjon på flate, horisontale overflater. Den har et brukervennlig håndtak med en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i en variant med stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å forhindre bøyning / brudd. Du kan bestille denne låseklemmen med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 323-SS trekklåsklemme med en horisontal U-krok for å holde arbeidsstykker; gir en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
Bruksområder:
Destaco 330-SS låseklemme er ideell for å holde og lukke mange armaturer som kammer-/adgangsdører, lokk og deksler i romfart, transport og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 330-SS pull action låseklemmer er en av de minste i Destacos linje med pull action låseklemmer.
- Denne klemmen har rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Den gir en maksimal holdekapasitet på 200 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask og enkel installasjon på flate, horisontale overflater.
- Den er utstyrt med en gjenget J krok trekkstang for enkel justering av klemme i henhold til et arbeidsstykke.
- Klemmen tilbyr en maksimal krokjustering på 0.25 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekking) på 17:1.
- Klemmehåndtaket har en patentert tommelkontrollspak for å gi en enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelser av klemmen med og uten tommelkontroll er henholdsvis 1.5 og 2.3 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 330-SS-klemmens erstatningstilbehør, slik som krokmontering (330915) og tommelkontrollspak (330-ZB1) for å skifte ut slitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 330-SS klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 330-SS klemme kan raskt monteres på de horisontale flatene ved hjelp av to gjengede hull på hver side av klembasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 330-SS trekklåsklemme tilbys på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere Destaco 330 låseklemme med stålkonstruksjon og lignende spesifikasjoner som Destaco 330-SS, gir styrke og stivhet for bruk i tunge operasjoner.
Sp. Er Destaco 330-SS låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer også lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (330-SS-M-25), 50 mm lengre enn standardlengden (330-SS-M-50) og 100 mm lengre enn standardlengden kroklengde (330-SS-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Trekk-låseklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidsstykket og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidsstykkene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyr eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.