Destaco 330-M-50 trekklåsklemme er ideell for låsing, støping og monteringsoperasjoner i fly-, bil-, metallbearbeidings- og mat- og emballasjeindustrien. Den trenger liten innsats for å låse og låse opp, og kommer med en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Denne låseklemmen holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presset ned for å nå låst posisjon. Den er integrert med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer, og er i stand til å holde laster opp til 200 lb. Destaco trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for sikker overflateinstallasjon, og har et ergonomisk håndtak for gir minimal tretthet til operatøren og raske spennoperasjoner. Destaco 330-M-50 klemme leveres med gjenget J-krok for enkel justering og en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Den har stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og motstand mot korrosjon og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Hvis du vil bestille Destaco trekklåsklemme med kortere eller lengre krok enn 330-M-50 trekkenheten, legg til -M-25 (25 mm) eller -M-100 (100 mm) suffiks til MPN (for eksempel 330-M-100) og be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 330-M-50 trekklåsklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som å sikre og holde fat, beholdere, dører, lokk, former, kar og tilgangsdeksler. Den er ideell for montering og støping av applikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Denne Destaco 330-M-50 trekklåsklemmen kommer med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Den leveres med en gjenget J-krok for problemfri justering.
- Trekk-låseklemmen har en flensbase med gjengede hull for enkel montering.
- Den tåler belastninger på opptil 200 lb.
- Klemmen er laget av stål for strukturell stivhet.
- Den har en 50 mm lengre krok enn standard kroklengde for enkel bruk og komfortabelt holde.
- Denne Destaco 330-M-50-klemmen kommer med et ergonomisk håndtak for å gi minimal tretthet til operatøren og raske klemmeoperasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 330215: Disse erstatningskrokenhetene har lengre kroker enn standard og er designet for å erstatte kroken til merkets 330-M-50 trekklåsklemme. De hjelper operatører med å nå opp for å fjerne eller koble last fra eller til kroken.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco 330-M-50 trekklåsklemme leveres med en flensbase med gjengede hull for rask og sikker overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer Destaco 330-seriens trekklåsklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.