Pull action låseklemmer er horisontale eller vertikale trekkenheter som gir en sterk lukkekraft for å gjentatte ganger lukke og åpne dører og lokk under låsing, støping og montering. Disse klemmene er primært tilgjengelige i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 330-serien klemmer er utstyrt med en J-krok-trekkstang for trekking av låseplater / arbeidsstykker (parallelt med klembasen) når klemhåndtakene flyttes. Disse klemhåndtakene har en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Destaco 330-seriens klemmer er de minste av merkets trekklåsklemmer. Destaco 330-M-25 klemme har en 25 mm lengre J-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standard klemmer i J-krokstil. Den har flensmonteringsstil for rask installasjon på flate overflater eller arbeidsstykker. Denne låseklemmen er laget av stål for å gi styrke og forhindre bøying / brudd under tung belastning. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i en variant med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet under slitende forhold. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 50 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 & -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 323-M-25 trekklåsklemme med en horisontal U-krok for å holde arbeidsstykker; gir en maksimal holdekapasitet på 360 lb.
Bruksområder:
Destaco 330-M-25 låseklemme er egnet for å lukke kammerdører, lokk, tilgangsdeksler, tromler og fartøyer i romfart, mat og emballasje, forbruksvarer og bilindustri.
Egenskaper:
- Destaco 330-M-25 trekklåsklemme har gjenget J krok trekkstang for enkel justering av klemmer i henhold til arbeidsstykker.
- Denne J-kroken er 25 mm lengre enn standard kroklengde for enkel håndtering av arbeidsstykker med større lengde.
- Den har flensbase for montering av klemmen på flate, horisontale flater.
- Denne klemmen gir en maksimal holdekapasitet på 200 lb.
- Den har stålkonstruksjon for å gi styrke og holdbarhet og forhindre slitasje mot tøffe industrielle operasjoner.
- Klemmehåndtaket leveres med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer erstatningstilbehør og deler som Destaco krokmontering (330215-M-25) og tommelkontrollspak (330-ZB1) for å erstatte Destaco 330-M-25-klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 330-M-25 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Gjengede hull på bunnen av Destaco 330-M-25 klemme hjelper til med rask og enkel montering på arbeidsstykker / horisontale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 330-M-25 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmevarianter, for eksempel Destaco 330-SS-M-25 låseklemme med rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet i tøffe industrielle miljøer.
Sp. Er Destaco 330-M-25 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (330), 50 mm lengre enn standard lengde (330-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (330-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Trekk-låseklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.