Destaco 301 Series trekklåsklemmer er horisontale trekkenheter som gir en sterk lukkekraft for lukking og åpning av armaturer gjentatte ganger under låsing, støping og montering. Destaco 301-SS klemme monteres parallelt med et arbeidsstykke for å trekke/lukke det ved hjelp av en horisontal U-krok. Denne låseklemmen har et håndtak med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening for å forbedre produktiviteten. Klemmen er laget av rustfritt stål for å gi korrosjonsbestandighet for å minimere skade/slitasje på grunn av sliteforhold. Den har en flensbase for enkel installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Klemmen er utstyrt med et fast stopp som begrenser håndtakets bevegelse ved ulike klemposisjoner. Destaco 301-SS gir en maksimal lastekapasitet på 450 lb. Denne klemmen er også tilgjengelig i varianter med stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
Raptor Supplies tilbyr også Destaco 3011 trekklåsklemme med stålkonstruksjon, som gir en maksimal holdekapasitet på 2000 lb.
Bruksområder:
Destaco 301-SS låseklemme brukes til støpe- og monteringsoperasjoner i bilindustrien, transport, forbruksvarer, romfart og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen er også egnet for lukking av kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 301-SS trekklåsklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsmotstand og holdbarhet for å tåle svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Den har flensmonteringsstil for enkel installasjon på enhver horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Klemmen har en maksimal holdekapasitet på 450 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering i henhold til arbeidsstykket.
- Den leveres med et automatisk fast stoppalternativ for å begrense håndtakets bevegelse ved visse klemposisjoner når klemmen er installert.
- Denne klemmen har et håndtak med patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 3.97 tommer.
- Klemforholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 29:1.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 301-SS trekklåsklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsmotstand og holdbarhet for å tåle svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Den har flensmonteringsstil for enkel installasjon på enhver horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Klemmen har en maksimal holdekapasitet på 450 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering i henhold til arbeidsstykket.
- Den leveres med et automatisk fast stoppalternativ for å begrense håndtakets bevegelse ved visse klemposisjoner når klemmen er installert.
- Denne klemmen har et håndtak med patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 3.97 tommer.
- Klemforholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 29:1.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 301-SS låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i stålkonstruksjon (301), med en maksimal holdekapasitet på 375 lb. Vi leverer også Destaco 311 låseklemme med en maksimal holdekapasitet på 1200 lb.
Sp. Hva er anbefalt smøremiddel å bruke med Destaco 324 låseklemme ved montering igjen?
A. Koblingssmøremiddel, som Mobil XTC, bør brukes med Destaco 301-SS låseklemme og alle andre mekaniske klemmer av merket.
Sp. Angir den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmene?
A. Den røde fargen på håndtakene gjør brukeren oppmerksom på plasseringen av betjeningshåndtaket og når han skal gripe det.
Sp. Kan håndtakene til Destaco-klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco klemmegrepene kan enkelt fjernes ved å skyve dem av. Men utvalgte modeller av håndtakene gjennomgår vinyldypping over det underliggende håndtaket og krever derfor avskjæring for å fjerne dem.
Sp. Kan Destaco-klemmer brukes til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er ikke lastklassifisert for heise- eller løfteapplikasjoner, i stedet er de ideelle for trygge og sikre klemoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape kraft vinkelrett på basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyrsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å tåle slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.