Horisontale holdeklemmer bruk håndtak plassert parallelt med basen (i låst posisjon) for å skyve klemarmene og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene for sikker fastspenning. Destaco 217-seriens horisontale holdeklemmer er egnet for å holde arbeidsstykker mot flate overflater ved inventarkontroll, trebearbeiding, montering og lukkingsoperasjoner. Disse manuelle klemmene er ideelle for operasjoner som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykkene. Destaco 217-seriens klemmer har en lavprofildesign med stor håndtaksklaring (i åpen posisjon) for å øke betjeningen i trange rom og redusere plassen som trengs for klemmeinstallasjon og bruk. Destaco 217-USS manuell vippeklemme har rustfri stålkonstruksjon for å gi korrosjonsmotstand og forhindre slitasje i utendørsmiljøer. Denne klemmen har en U-formet klemmestang for å muliggjøre rask spindeljustering, redusere nedetid og forhindre kjøp av en separat klemme for forskjellige bruksområder i henhold til arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Den passer også med en justerbar sekskantspindel langs klemmestangen for å hindre at arbeidsstykkene løsner og holde dem stasjonære under hele operasjonen. Denne klemmen har en flensbase for installasjon på flate horisontale overflater. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmevarianter med stålkonstruksjon, rett base og åpen stangdesign.
Bruksområder:
- Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco 217-USS brukes i transport-, forbruksvarer-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, montering, testing, sveising og trebearbeidingsoperasjoner. Den kan også brukes til å lukke inventar som kammer-/adgangsdører, lokk og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 217-USS horisontal hold-down-klemme har flensmonteringsstil for enkel montering av klemmen på flate, horisontale overflater.
- Den har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i utendørsmiljøer, og gir en maksimal holdekapasitet på 250 lb.
- Denne klemmen kommer med lavprofildesign og stor håndtaksklaring i åpen posisjon for å minimere plassbehovet.
- Den er utstyrt med en U-stang for justering av spindelsammenstillinger i henhold til arbeidsstykkestørrelser.
- Denne klemmen har en høyde på 0.93 tommer og klemarmlengde på 2.29 tommer.
- Det er lett å holde i håndtaket, reduserer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Klemhåndtaket roterer opptil 61 grader oppover for å åpne klemmestangen opp til 91 grader.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202943-M sekskantspindel i rustfritt stål kan brukes til å erstatte den utslitte eller defekte spindelen for å holde nede arbeidsstykker ved å feste den til klemarmen.
- Raptor Supplies leverer reservedeler og tilbehør som Destaco 215105 flensskive for fleksibel justering av spindelen i Destaco 217-USS klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 217-USS horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industrielle standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 217-USS holder nede klemme er festet sikkert til arbeidsstykkene eller flate horisontale overflater ved hjelp av to par gjengede hull på flensbasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 217-USS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr også disse lignende manuelle klemmer i stålkonstruksjon (217-U) for strukturell stivhet og for å forhindre brudd/bøyning under tungt bruk. For flere varianter relatert til Destaco 217-USS klemme, besøk Destaco 217-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-stangstil, for eksempel Destaco 217-USS vippeklemme, har en sekskantspindel i rustfritt stål som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i klemhåndtakets orientering når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.