Destaco 217-serien horisontale holdeklemmer er ideelle for å holde arbeidsstykker mot flate overflater i trebearbeidings-, metallbearbeidings- og produksjonsapplikasjoner. De har stor håndtaksklaring i åpen posisjon og har lav profildesign for å minimere plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og øker dermed brukervennligheten i trange rom. Disse manuelle klemmene brukes i applikasjoner som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. Destaco 217-UB-L klemme har en U-formet klemstang, designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde for å redusere nedetiden. Denne funksjonen gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser ved å feste armforlengelser og annet tilbehør. Den passer også til en justerbar neoprenspindel for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller glir og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Denne holdeklemmen har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimerer skade/slitasje på grunn av røff bruk. Den har en rett base for montering på en vertikal overflate / arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; flensbase for installasjon på horisontale overflater og U-stang for applikasjoner som ikke krever tillegg av tilbehør som lengde- og høydeadaptere.
Bruksområder:
Destaco 217-UB-L horisontal holdeklemme er ideell brukt til kontroll, sveising, montering, testing og trebearbeidingsoperasjoner i romfart, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å holde og lukke ulike inventar, som kammerdører, lokk, deksler og adgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 217-UB-L horisontal holdeklemme er utstyrt med en åpen U-stang for å feste spindler, armforlengelser eller annet tilbehør.
- Den har rett bunnmonteringsstil for installasjon på vertikale overflater.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 200 lb.
- Den er laget av stål for å hindre bøyning / brudd under tung belastning.
- Denne klemmen har lavprofildesign og stor håndtaksklaring for å minimere plassbehovet.
- Håndtaket som er lett å holde, minimerer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Dette håndtaket åpner opptil 61 grader for å åpne klemmestangen opp til 91 grader.
- Klemmen leveres med justerbar neoprenspindel for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Klemmearmen har en høyde på 1.11 tommer og lengde på 1.49 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco spindler: Destaco tilbyr disse neopren spindlene for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til klemstangen til Destaco 217-UB-L klemmen.
- Destaco 215105: Raptor Supplies leverer disse flensskivene for feste av spindler på et fast kundespesifisert sted.
- Destaco adaptere og forlengere: Armforlengere og lengde-, høyde- og klemarmadaptere kan også leveres av Raptor Supplies for å utvide rekkevidden til denne manuelle klemmen og fleksibel justering av lengde og høyde i klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 217-UB-L horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 217-UB-L holdeklemme monteres til en vertikal overflate / arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på basen for sikker installasjon.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru den av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 217-UB-L klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med flensbase (217-UL) for montering på horisontale flater. Destaco leverer også lignende klemmer med U-stang (217-U) for fast design og rask installasjon.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer i AU-stangstil betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak for å skyve en flattoppbundet neoprenspindel mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyret, et arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC, for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.