Destaco 217-UB horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne vippeklemmen har en neopren-spindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. I tillegg er dens U-formede stang designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Dette gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Den har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagte finish for å sikre styrke og forhindre bøying / brudd under tung belastning. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 217-serien klemmer tilbys også i rett base og åpen stangvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 217-UB horisontal holdeklemme er designet for trebearbeiding, kontroll av lukninger og inventar, sveising og utførelse av monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsoppgaver.
Egenskaper:
- Destaco 217-UB horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med en justerbar flat spiss neopren spindel som sikkert griper arbeidsstykket på plass og forhindrer uønsket bevegelse av arbeidsstykket under operasjonen.
- Klemmens karbonstålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Designet gir maksimal håndklaring mellom håndtaket og stangen for å sikre brukersikkerheten.
- Destaco horisontal hold-down klemme har lav profildesign for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Den har en rett base med to par monteringshull for enkel installasjon på vertikale overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202208-M flattippbundet neoprenspindel brukes til å erstatte den ødelagte/slitte spindelen på Destaco 217-UB horisontal hold-down klemme.
- Destaco 215105 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 217-UB horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 217-UB horisontal hold-down klemme har en rett base med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale flater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne rette U-stangvarianten, tilbyr Destaco også U-stang med flens (Destaco 217-U) og åpen stang med flensDestaco 217-UL) horisontale klemmer. For svært slitende forhold, en variant av rustfritt stål (Destaco 217-USS) er også tilgjengelig.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, ideelle for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde metallplater eller utstyr på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).