Destaco 217-UL horisontal holdeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker mot flate overflater i trebearbeiding, metallbearbeiding og produksjon. Denne manuelle klemmen brukes i applikasjoner som krever gjentatt fastspenning / demontering av arbeidsstykket under hele operasjonen. Den har en U -formet åpen klemmestang, designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs festestanglengden for å redusere nedetid og forhindre kjøp av en separat klemme for forskjellige bruksområder. Denne funksjonen gjør at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser ved å feste armforlengelser. Den har en lav profildesign for å minimere plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer, og dermed øke brukervennligheten i trange rom. Denne manuelle vippeklemmen har stålkonstruksjon, gir en lang levetid og forhindrer bøyning / brudd under tunge belastninger. Den passer også til en justerbar neopren -spindel for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller glir og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Den tilbys også i rustfritt stål, rett base og U -stangvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Denne Destaco 217-UL horisontale holdeklemmen brukes til trebearbeiding, kontroll av inventar og utførelse av monterings- og testoperasjoner i fly-, transport-, bil- og matvareindustrien og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 217-UL horisontal holdeklemme har monteringsstil med flensbunn for en maksimal holdekapasitet på 200 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimering av skader / slitasje på grunn av slitende forhold og utemiljøer.
- Denne klemmen har lavprofildesign og stor håndtaksklaring for å minimere plassbehovet.
- Håndtaket som er lett å holde, minimerer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Den gir en klemmestangåpning på 91 grader og håndtaksåpning på 61 grader.
- Denne klemmen er festet med en justerbar neoprenspindel for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Den er utstyrt med en åpen U-stang for festing av armforlengelser og annet tilbehør.
- Klemmen har 0.92 tommer høyde med 1.49 tommer lang klemarm.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som 215105 skivemontering, lengde, høyde og klemarmadaptere for fleksibel justering av lengde og høyde i klemmer.
- L-217-4-01 armforlengelse kan også leveres av Raptor Supplies for å utvide rekkevidden til 217-UL manuell klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 217-UL horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for sikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 217-UL holdeklemmen monteres på overflatene ved hjelp av to par gjengede hull på basen for sikker installasjon.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt skrus av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 217-UL-klemmen er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med rett base (217-UB-L). Destaco leverer også lignende klemmer med U-Bar (217-U) for fast design og rask installasjon. For flere varianter relatert til Destaco 217-UL klemme, besøk Destaco 217-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. En horisontal hold-down-klemmer i U-stang-stil betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak for å skyve en flattoppbundet neoprenspindel mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyret, et arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer den i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke koblingsfett som Mobil XTC for å bygge om eller vedlikeholde merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.