Destaco 217-U horisontal holdeklemme er designet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i trebearbeidings- og produksjonsanlegg. Denne nedholdingsklemmen er egnet for bruksområder som krever gjentatt arbeid på samme arbeidsstykke. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Dens U-formede stang er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker av forskjellige størrelser. I tillegg kommer denne vippeklemmen med en neopren-spindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Denne klemmen har stålkonstruksjon for å sikre styrke og forhindre bøyning / brudd under tung belastning. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og metallbearbeiding. Denne vippeklemmen tilbys også i rustfritt stål, rett base U-stang og flensede base open bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco er designet for å utføre monteringsoperasjoner, sjekke lukkinger og inventar, og trebearbeidingsapplikasjoner i industrianlegg. Den kan også brukes til sveising og matforedling, men anbefales ikke for maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 217-U horisontal hold-down klemme leveres med en sklisikker neoprenspindel som forhindrer arbeidsstykket i å skli og miste grepet midt i operasjonen.
- Stålkonstruksjonen hindrer klemmen i å bøye / brekke under tung belastning og tåler svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Dens lave profildesign muliggjør enkel installasjon i trange rom og sikrer at minimum klaring er nødvendig under fastspenning.
- Denne klemmen har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk og forhindre at hånden glir under operasjonen.
- Den har en flensbase med to par monteringshull for å sikre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Klemmestangen og håndtaket kan åpne opp til henholdsvis 91 og 61 grader.
- Den har en klemarm i U-bar stil for å gi en maksimal holdekapasitet på 200 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202208-M flatspiss bundet neopren spindel er ideell for å erstatte ødelagte / utslitte spindler på horisontal holde nede klemme
- Destaco 215105 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Denne horisontale holdeklemmen er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
Installasjon:
- Destaco 217-U horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre installasjon på flate overflater / arbeidsbenker ved hjelp av en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i posisjoneringen av håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er låst, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede base U-stangvarianten, tilbyr Destaco rett base U-stang (Destaco 217-UB) og åpen stang med flensDestaco 217-UL) horisontale klemmer også. For svært slitende forhold ved bruk av det rustfrie stålet Destaco 217-USS vippeklemme anbefales.