DAYTON REV 10E008 Ringeksosvifte 12 Tommer 115/208-230v | AG3ECP 32ZN54

DAYTON REV 10E008 ringeksosvifte 12 tommer 115/208-230v

På lager
Vare: AG3ECP Modell: REV 10E008Kryssreferanse: 32ZN54

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing eksosvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1147
CFM @ 0.125-inn. SP999
CFM @ 0.250-inn. SP803
CFM @ 0.375-inn. SP682
Flensedybde1-7 / 8 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning4.2/2.1 til 2.0
Høyde16.25 "
Hz60
Inne i Dia.12-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-1 / 2 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/6
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Monteringshull OC14-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver5
Utenfor Dia.16-1 / 4 "
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.6
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2"
Spenning115 / 208-230
Watts186
Bredde568738 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.0775
Skipets høyde (cm)43.69
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode8414519060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON REV 10E008 ringeksosvifte 12 tommer 115/208-230v
13 782 NOK / enhet