DAYTON 7J695 Inline Blower Belte-drev 18 395 Cfm | AF3MXU

DAYTON 7J695 Inline Blower Belte-drev 18 395 Cfm

På lager
Vare: AF3MXU Modell: 7J695

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM445
CFM @ 0.000-inn. SP18,395
CFM @ 0.125-inn. SP17,704
CFM @ 0.250-inn. SP16,910
CFM @ 0.375-inn. SP16,068
CFM @ 0.500-inn. SP15,188
CFM @ 0.625-inn. SP14,151
CFM @ 0.750-inn. SP12,941
Forsterker med full belastning8.4-8.0/4.0
Høyde58 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.30-1 / 3 "
Innløpshøyde (inn.)43-7/8
Innløpsbredde (in.)43-7/8
Maks. BHP3.13
Maks. Dybde50 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18-7 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3
Motor turtall1770
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.30-1 / 3 "
Utløpshøyde43.875 "
Utløpsbredde43.875 "
Fase3
Skaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.5
Speed ​​ControlNei
typenBelte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter42 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 332.6625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7J627 Inline Blower Remdrive 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Forseglet puteblokk1292955----25 318 NOK
DAYTON 7J628 Inline Blower Belte-drive 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Forseglet puteblokk14271306----23 039 NOK
DAYTON 7J629 Inline-vifte Beltedrev 2176 Km | AF3MUZ 7J6291815Forseglet puteblokk1627170814611087--25 830 NOK
DAYTON 7J630 Inline Blower Belte-drive 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Forseglet puteblokk1627170814611087--26 992 NOK
DAYTON 7J631 Inline Blower Belte-drive 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Forseglet puteblokk18722138196017531480-24 934 NOK
DAYTON 7J632 Inline Blower Remdrive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Forseglet puteblokk18722138196017531480-25 393 NOK
DAYTON 7J633 Inline-vifte Beltedrev 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Forseglet puteblokk20572432229421251935169824 679 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J695 Inline Blower Belte-drev 18 395 Cfm
116 411 NOK / enhet