DAYTON 7H463 kanalblåser 18 tommer | AF3KTY

DAYTON 7H463 kanalblåser 18 tommer

På lager
Vare: AF3KTY Modell: 7H463

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1437
CFM @ 0.000-inn. SP5894
CFM @ 0.125-inn. SP5790
CFM @ 0.250-inn. SP5686
CFM @ 0.375-inn. SP5577
CFM @ 0.500-inn. SP5463
CFM @ 0.625-inn. SP5350
CFM @ 0.750-inn. SP5236
CFM @ 1.000-inn. SP4964
CFM @ 1.250-inn. SP4662
CFM @ 1.500-inn. SP4298
CFM @ 1.75-inn. SP3814
CFM @ 2.000-inn. SP3106
Forsterker med full belastning21.0 / 11.3-10.5
Høyde28 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.12 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)23 7 / 8
Innløpsbredde (in.)23 7 / 8
Maks. BHP2.09
Maks. Dybde28 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13 3/4 tommer
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP2
Motor turtall1675
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.12-1 / 2 "
Utløpshøyde23 7 / 8 "
Utløpsbredde23 7 / 8 "
Fase1
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter18 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 118.458
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Pris
DAYTON 5AV80 kanalblåser 18 tommer | AE3BFX 5AV80-------13-1 / 4 "32 905 NOK
DAYTON 7H462 kanalblåser 18 tommer | AF3KTX 7H46246101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "41 994 NOK
DAYTON 7H475 kanalblåser 18 tommer | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "42 536 NOK
DAYTON 7H476 kanalblåser 18 tommer | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "42 833 NOK
DAYTON 7H477 kanalblåser 18 tommer | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "43 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H463 kanalblåser 18 tommer
44 324 NOK / enhet