DAYTON 7A0N4 inline blåser 36 tommer med 3 hk drivpakke | AF3ABM

DAYTON 7A0N4 inline blåser 36 tommer med 3 hk drivpakke

På lager
Vare: AF3ABM Modell: 7A0N4

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM543
CFM @ 0.000-inn. SP15,618
CFM @ 0.125-inn. SP15,081
CFM @ 0.250-inn. SP14,544
CFM @ 0.375-inn. SP13,830
CFM @ 0.500-inn. SP13,112
CFM @ 0.625-inn. SP12,506
CFM @ 0.750-inn. SP11,627
CFM @ 1.000-inn. SP9553
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Høyde52 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.24-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41-7/8
Innløpsbredde (in.)41-7/8
Maks. BHP3.12
Maks. Dybde42 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3
Motor turtall1750
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.24-1 / 2 "
Utløpshøyde41.875 "
Utløpsbredde41.875 "
Fase3
Skaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.6
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 321.2302
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPForsterker med full belastningMaks. BHPMotor HPMotor turtallMotor TypePris
DAYTON 7A0M9 inline blåser 36 tommer med 1 hk drivpakke | AF3ABG 7A0M9-37610,8153.2-2.9/1.41.0411735Tre fase106 773 NOK
DAYTON 7A0N2 inline blåser 36 tommer med 2 hk drivpakke | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Kondensatorstart, Kondensatorløp109 028 NOK
DAYTON 7A0N3 inline blåser 36 tommer med 2 hk drivpakke | AF3ABL 7A0N3848947413,6336.1-5.5/2.82.0921735Tre fase108 112 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0N4 inline blåser 36 tommer med 3 hk drivpakke
110 665 NOK / enhet