DAYTON 7A0M6 inline blåser 30 tommer med 2 hk drivpakke | AF3ABD

DAYTON 7A0M6 inline blåser 30 tommer med 2 hk drivpakke

På lager
Vare: AF3ABD Modell: 7A0M6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM623
CFM @ 0.000-inn. SP11,590
CFM @ 0.125-inn. SP11,129
CFM @ 0.250-inn. SP10,636
CFM @ 0.375-inn. SP10,150
CFM @ 0.500-inn. SP9676
CFM @ 0.625-inn. SP9119
CFM @ 0.750-inn. SP8418
Forsterker med full belastning21.0 / 11.3-10.5
Høyde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.20-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41-7/8
Innløpsbredde (in.)41-7/8
Maks. BHP2.09
Maks. Dybde38 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP2
Motor turtall1740
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.20-1 / 2 "
Utløpshøyde41.875 "
Utløpsbredde41.875 "
Faseenslig
Skaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.0
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 245.6919
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7A0M0 inline blåser 30 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425Kondensatorstartenslig81 920 NOK
DAYTON 7A0M1 inline blåser 30 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAY 7A0M12.9-2.8/1.444983530.783/41725Tre fase380 519 NOK
DAYTON 7A0M3 inline blåser 30 tommer med 1 hk drivpakke | AF3ABA 7A0M33.2-2.9/1.449491901.0411735Tre fase382 879 NOK
DAYTON 7A0M7 inline blåser 30 tommer med 2 hk drivpakke | AF3ABE 7A0M76.1-5.5/2.862311,5902.0921735Tre fase383 632 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0M6 inline blåser 30 tommer med 2 hk drivpakke
84 548 NOK / enhet