DAYTON 7A0M3 inline blåser 30 tommer med 1 hk drivpakke | AF3ABA

DAYTON 7A0M3 inline blåser 30 tommer med 1 hk drivpakke

På lager
Vare: AF3ABA Modell: 7A0M3

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM494
CFM @ 0.000-inn. SP9190
CFM @ 0.125-inn. SP8598
CFM @ 0.250-inn. SP7982
CFM @ 0.375-inn. SP7332
CFM @ 0.500-inn. SP6450
CFM @ 0.625-inn. SP4898
Forsterker med full belastning3.2-2.9/1.4
Høyde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.20-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41-7/8
Innløpsbredde (in.)41-7/8
Maks. BHP1.04
Maks. Dybde38 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
Motor turtall1735
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.20-1 / 2 "
Utløpshøyde41.875 "
Utløpsbredde41.875 "
Fase3
Skaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.15.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.8
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 243.5184
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7A0M0 inline blåser 30 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425Kondensatorstartenslig81 920 NOK
DAYTON 7A0M1 inline blåser 30 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAY 7A0M12.9-2.8/1.444983530.783/41725Tre fase380 519 NOK
DAYTON 7A0M6 inline blåser 30 tommer med 2 hk drivpakke | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Kondensatorstart, Kondensatorløpenslig84 548 NOK
DAYTON 7A0M7 inline blåser 30 tommer med 2 hk drivpakke | AF3ABE 7A0M76.1-5.5/2.862311,5902.0921735Tre fase383 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0M3 inline blåser 30 tommer med 1 hk drivpakke
82 879 NOK / enhet