DAYTON 7A0L7 inline blåser 24 tommer med 1 hk drivpakke | AF3AAU

DAYTON 7A0L7 Inline blåser 24 tommer med 1 hk drivpakke

På lager
Vare: AF3AAU Modell: 7A0L7

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM717
CFM @ 0.000-inn. SP7108
CFM @ 0.125-inn. SP6816
CFM @ 0.250-inn. SP6498
CFM @ 0.375-inn. SP6156
CFM @ 0.500-inn. SP5782
CFM @ 0.625-inn. SP5386
CFM @ 0.750-inn. SP4884
Forsterker med full belastning3.2-2.9/1.4
Høyde39 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.16-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)34-7/8
Innløpsbredde (in.)34-7/8
Maks. BHP1.04
Maks. Dybde34 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 4 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
Motor turtall1735
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.16-1 / 2 "
Utløpshøyde34.875 "
Utløpsbredde34.875 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.3
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.9
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 181.237
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7A0L2 inline blåser 24 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAN 7A0L27.2/3.556956410.511/21725/1425Kondensatorstartenslig62 046 NOK
DAYTON 7A0L3 inline blåser 24 tommer med 1/2 hk drivpakke | AF3AAP 7A0L32.1-2.2/1.156956410.511/21725Tre fase363 209 NOK
DAYTON 7A0L4 inline blåser 24 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAQ 7A0L410.2/5.165164540.783/41725/1425Kondensatorstartenslig62 849 NOK
DAYTON 7A0L5 inline blåser 24 tommer med 3/4 hk drivpakke | AF3AAR 7A0L52.9-2.8/1.465164540.783/41725Tre fase361 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0L7 Inline blåser 24 tommer med 1 hk drivpakke
64 450 NOK / enhet